KERN AND SOHN UIB 600K-1 パレット天びん、最大 600Kg 計量、最小表示200g
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パレットスケール |
電池 | 4×1.5V単XNUMX形 |
バッテリバックアップ | 60の時間。 |
コーティング | シリコンコーティング |
桁サイズ | 25 mm |
デジタル表示 | 200g |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
住宅資材 | プラスチック |
入力電圧 | AC100~240V |
直線性 | ±0.6kg |
最大。 周囲湿度 | 95% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス 現在 | 0.3A |
最小周りの派遣社員。 | -10度C |
プラットフォームの深さ | 110 mm |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-uib-600k-1.pdf |
読みやすさ | 200g |
長方形計量面サイズ | 1195 x 840 mm |
再現性 | 0.2Kg |
整定時間 | 4秒。 |
Units | キログラム、ポンド |
秤量 | 600kg |
天びんの材質 | 粉体塗装スチール |
計量プラットフォームの寸法 | 1195 X 840 X 110ミリメートル |
計量面の深さ | 840 mm |
計量面幅 | 1195 mm |
船の重量(kg) | 87 |
船高(cm) | 26 |
船の長さ(cm) | 90 |
船幅(cm) | 127 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。