KERN AND SOHN SXS 10K-3LM 工業用天びん、最大 6 および 15Kg。 計量、2 および 5 グラムの可読性
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
アイテム価格 | 工業規模 |
バッテリーの充電時間 | 12の時間。 |
校正クラス | 3 |
校正値 | 0.002、0.005Kg |
桁サイズ | 55 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 Hz |
入力電圧 | AC220~240V |
直線性 | ±0.002、0.005kg |
材料 | ステンレス鋼 |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
最小周りの派遣社員。 | -10度C |
最小重量 | 0.04、0.1Kg |
プラットフォームの深さ | 89 mm |
電源 | 内蔵電源 |
製品データシート | kern-and-sohn-sxs-10k-3lm.pdf |
読みやすさ | 2 / 5g |
長方形計量面サイズ | 400 x 300 mm |
再現性 | 0.002、0.005Kg |
整定時間 | 2秒。 |
個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 500mg |
個数計算用の最小部品重量 (通常) | 5g |
Units | Kg |
秤量 | 6 / 15kg |
計量プラットフォームの寸法 | 400 X 300 X 89ミリメートル |
計量面の深さ | 300 mm |
計量面幅 | 400 mm |
船の重量(kg) | 12.15 |
船高(cm) | 21.2 |
船の長さ(cm) | 63 |
船幅(cm) | 49 |
原産国 | DE |
モデル | 計量プラットフォームの寸法 | 校正値 | 直線性 | 計量面の深さ | 計量面幅 | 最小重量 | プラットフォームの深さ | 長方形計量面サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXS100K-2LM | 650 X 500 X 133.5ミリメートル | 0.02、0.05Kg | ±0.02、0.05kg | 500 mm | 650 mm | 0.4、1Kg | 133.5 mm | 650 x 500 mm | ¥453,471 | |
SXS100K-2M | 500 X 400 X 123ミリメートル | 0.02、0.05Kg | ±0.02、0.05kg | 400 mm | 500 mm | 0.4、1Kg | 123 mm | 500 x 400 mm | ¥453,471 | |
SXS10K-3M | 300 X 240 X 86ミリメートル | 0.002、0.005Kg | ±0.002、0.005kg | 240 mm | 300 mm | 0.04、0.1Kg | 86 mm | 300 x 240 mm | ¥295,742 | |
SXS300K-2M | 650 X 500 X 133.5ミリメートル | 0.05、0.1Kg | ±0.05、0.1kg | 500 mm | 650 mm | 1、2Kg | 133.5 mm | 650 x 500 mm | ¥390,719 | |
SXS30K-2LM | 500 X 400 X 123ミリメートル | 0.005、0.01Kg | ±0.005、0.01kg | 400 mm | 500 mm | 0.1、0.2Kg | 123 mm | 500 x 400 mm | ¥365,843 | |
SXS30K-2M | 400 X 300 X 89ミリメートル | 0.005、0.01Kg | ±0.005、0.01kg | 300 mm | 400 mm | 0.1、0.2Kg | 89 mm | 400 x 300 mm | ¥257,950 | |
SXS60K-2LM | 500 X 400 X 123ミリメートル | 0.01、0.02Kg | ±0.01、0.02kg | 400 mm | 500 mm | 0.2、0.4Kg | 123 mm | 500 x 400 mm | ¥318,644 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。