KERN AND SOHN SXS 300K-2M 工業用天びん、最大 150 および 300Kg。 計量、50 グラムと 100 グラムの可読性
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 工業規模 |
バッテリーの充電時間 | 12の時間。 |
校正クラス | 3 |
校正値 | 0.05、0.1Kg |
桁サイズ | 55 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 Hz |
入力電圧 | AC220~240V |
直線性 | ±0.05、0.1kg |
材料 | ステンレス鋼 |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
最小周りの派遣社員。 | -10度C |
最小重量 | 1、2Kg |
プラットフォームの深さ | 133.5 mm |
電源 | 内蔵電源 |
製品データシート | kern-and-sohn-sxs-300k-2m.pdf |
読みやすさ | 50 / 100g |
長方形計量面サイズ | 650 x 500 mm |
再現性 | 0.05、0.1Kg |
整定時間 | 2秒。 |
個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 10g |
個数計算用の最小部品重量 (通常) | 100g |
Units | Kg |
秤量 | 150 / 300kg |
計量プラットフォームの寸法 | 650 X 500 X 133.5ミリメートル |
計量面の深さ | 500 mm |
計量面幅 | 650 mm |
船の重量(kg) | 38 |
船高(cm) | 24 |
船の長さ(cm) | 60 |
船幅(cm) | 91.5 |
原産国 | DE |
モデル | 計量プラットフォームの寸法 | 校正値 | 直線性 | 計量面の深さ | 計量面幅 | 最小重量 | プラットフォームの深さ | 長方形計量面サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXS100K-2LM | 650 X 500 X 133.5ミリメートル | 0.02、0.05Kg | ±0.02、0.05kg | 500 mm | 650 mm | 0.4、1Kg | 133.5 mm | 650 x 500 mm | ¥453,471 | |
SXS100K-2M | 500 X 400 X 123ミリメートル | 0.02、0.05Kg | ±0.02、0.05kg | 400 mm | 500 mm | 0.4、1Kg | 123 mm | 500 x 400 mm | ¥453,471 | |
SXS10K-3LM | 400 X 300 X 89ミリメートル | 0.002、0.005Kg | ±0.002、0.005kg | 300 mm | 400 mm | 0.04、0.1Kg | 89 mm | 400 x 300 mm | ¥317,648 | |
SXS10K-3M | 300 X 240 X 86ミリメートル | 0.002、0.005Kg | ±0.002、0.005kg | 240 mm | 300 mm | 0.04、0.1Kg | 86 mm | 300 x 240 mm | ¥295,742 | |
SXS30K-2LM | 500 X 400 X 123ミリメートル | 0.005、0.01Kg | ±0.005、0.01kg | 400 mm | 500 mm | 0.1、0.2Kg | 123 mm | 500 x 400 mm | ¥365,843 | |
SXS30K-2M | 400 X 300 X 89ミリメートル | 0.005、0.01Kg | ±0.005、0.01kg | 300 mm | 400 mm | 0.1、0.2Kg | 89 mm | 400 x 300 mm | ¥257,950 | |
SXS60K-2LM | 500 X 400 X 123ミリメートル | 0.01、0.02Kg | ±0.01、0.02kg | 400 mm | 500 mm | 0.2、0.4Kg | 123 mm | 500 x 400 mm | ¥318,644 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。