KERN AND SOHN OBN 135 透過光顕微鏡 三眼筒タイプ 倍率4倍、10倍、20倍、40倍、100倍
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
アイテム価格 | 三眼顕微鏡 |
直径 | 20 mm |
接眼レンズの直径 | HWF20mm |
視野 | ハイ・ワイド・フィールド |
照度透過光 | 3W |
照明の種類 透過光 | LED製品 |
入力電圧 | 100から240Vへ |
倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍、100倍 |
客観的ズーム | 4倍 / 10倍 / 20倍 / 40倍 / 100倍 |
光学系 | 無限大 |
電源 | 内蔵電源 |
製品データシート | kern-and-sohn-obn-135.pdf |
チューブタイプ | 三眼鏡 |
船の重量(kg) | 12 |
船高(cm) | 27.5 |
船の長さ(cm) | 37 |
船幅(cm) | 53 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 照度透過光 | 照明の種類 透過光 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
OBN132 | 20W | ハロゲン | ¥327,141 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。