KERN AND SOHN MTA 400K-1M 手すりスケール、最大 300 および 400Kg。 計量、100 および 200 グラムの可読性
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
アイテム価格 | ハンドレールバランス |
電池 | 6×1.5V単XNUMX形 |
バッテリバックアップ | 20の時間。 |
バッテリーの充電時間 | 12の時間。 |
校正クラス | 3 |
校正値 | 0.1、0.2Kg |
桁サイズ | 25 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
入力電圧 | 100から240Vへ |
直線性 | ±0.1、0.2kg |
材料 | プラスチック |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
最小周りの派遣社員。 | 10度C |
最小重量 | 2、4Kg |
プラットフォームの深さ | 68 mm |
プラットフォーム高さ | 680 mm |
プラットフォームの幅 | 780 mm |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-mta-400k-1m.pdf |
読みやすさ | 0.1 / 0.2kg |
長方形計量面サイズ | 600 x 600 mm |
再現性 | 0.1、0.2Kg |
Units | Kg |
秤量 | 300 / 400kg |
計量プラットフォームの寸法 | 780 X 680 X 68ミリメートル |
計量面の深さ | 600 mm |
計量面幅 | 600 mm |
船の重量(kg) | 24.78 |
船高(cm) | 137.26 |
船の長さ(cm) | 87.44 |
船幅(cm) | 89.84 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。