KERN AND SOHN KFP 1500V40SM 計量ブリッジ、最大 1500Kg。 計量、最小表示500g、ステンレススチール
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
アイテム価格 | 計量ブリッジ |
校正値 | 500g |
最小重量 | 10Kg |
プラットフォームの深さ | 80 mm |
製品データシート | kern-and-sohn-kfp-1500v40sm.pdf |
読みやすさ | 500g |
長方形計量面サイズ | 1000 x 1000 mm |
秤量 | 1500kg |
天びんの材質 | ステンレス鋼 |
計量プラットフォームの寸法 | 1000 X 1000 X 80ミリメートル |
計量面の深さ | 1000 mm |
計量面幅 | 1000 mm |
船の重量(kg) | 9.92 |
船高(cm) | 25.95 |
船の長さ(cm) | 104.81 |
船幅(cm) | 104.81 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 校正値 | 最小重量 | プラットフォームの深さ | 長方形計量面サイズ | 計量プラットフォームの寸法 | 計量面の深さ | 計量面幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFP1500V40M | 500g | 10Kg | 95 mm | 1500 x 1250 mm | 1500 X 1250 X 95ミリメートル | 1250 mm | 1500 mm | ¥758,677 | ||
KFP3000V40M | 1Kg | 20Kg | 80 mm | 1500 x 1250 mm | 1500 X 1250 X 80ミリメートル | 1250 mm | 1500 mm | ¥994,569 | ||
KFP600V40SM | 200g | 4Kg | 80 mm | 1000 x 1000 mm | 1000 X 950 X 80ミリメートル | 1000 mm | 1000 mm | ¥603,148 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。