KERN AND SOHN IFS 10K-4 工業用天びん、6000 および 15000g 最大。 計量、0.1 および 0.2 グラムの可読性
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
アイテム価格 | 工業規模 |
バッテリーの充電時間 | 12の時間。 |
桁サイズ | 16.5 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
住宅資材 | プラスチック |
入力電圧 | 100から240Vへ |
直線性 | ±0.4、0.8g |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス 現在 | 190mA |
最小周りの派遣社員。 | 0度C |
プラットフォームの深さ | 110 mm |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-ifs-10k-4.pdf |
読みやすさ | 0.1 / 0.2g |
長方形計量面サイズ | 300 x 240 mm |
再現性 | 0.1、0.2g |
整定時間 | 2秒。 |
個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 200mg |
個数計算用の最小部品重量 (通常) | 2g |
Units | Kg |
秤量 | 6 / 15kg |
天びんの材質 | ステンレス鋼 |
計量プラットフォームの寸法 | 300 X 240 X 110ミリメートル |
計量面の深さ | 240 mm |
計量面幅 | 300 mm |
船の重量(kg) | 7.06 |
船高(cm) | 22 |
船の長さ(cm) | 40.5 |
船幅(cm) | 69.5 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 計量面幅 | 直線性 | プラットフォームの深さ | 長方形計量面サイズ | 個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 個数計算用の最小部品重量 (通常) | 計量プラットフォームの寸法 | 計量面の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFS100K-3 | 500 mm | ±0.006、0.01kg | 140 mm | 500 x 400 mm | 2.5g | 25g | 500 X 400 X 140ミリメートル | 400 mm | ¥188,398 | ||
IFS100K-3L | 650 mm | ±0.006、0.01kg | 140 mm | 650 x 500 mm | 2.5g | 25g | 650 X 500 X 140ミリメートル | 500 mm | ¥240,975 | ||
IFS300K-3 | 650 mm | ±14、30g | 140 mm | 650 x 500 mm | 5g | 50g | 650 X 500 X 140ミリメートル | 500 mm | ¥240,975 | ||
IFS 30K0.2DL | 400 mm | ±0.8、2g | 120 mm | 400 x 300 mm | 500mg | 5g | 400 X 300 X 120ミリメートル | 300 mm | ¥133,631 | ||
IFS60K0.5D | 400 mm | ±2、4g | 120 mm | 400 x 300 mm | 1g | 10g | 400 X 300 X 120ミリメートル | 300 mm | ¥133,631 | ||
IFS 60K0.5DL | 500 mm | ±3、6g | 120 mm | 500 x 400 mm | 1g | 10g | 500 X 400 X 120ミリメートル | 400 mm | ¥170,873 | ||
IFS 6K-4S | 230 mm | ±0.1、0.2g | 110 mm | 230 x 230 mm | 100mg | 1g | 230 X 230 X 110ミリメートル | 230 mm | ¥109,534 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。