KERN AND SOHN HFD 600K-1 クレーンバランス、150、300、600Kg Max. 計量、50g、100g、200g 最小表示
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
アイテム価格 | クレーンバランス |
電池 | 1V×12、23A型 |
バッテリーの充電時間 | 12の時間。 |
桁サイズ | 30 mm |
デジタル表示 | 50/100/200g |
タイプを表示します。 | LCD |
入力電圧 | AC110~240V |
直線性 | +/-0.1、0.2、0.4Kg |
最大。 周囲湿度 | 95% |
最大周りの派遣社員。 | 10/40度C |
最小周りの派遣社員。 | -10度C |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-hfd-600k-1.pdf |
読みやすさ | 50、100、200g、50/100/200g |
再現性 | 0.05、0.1、0.2kg |
整定時間 | 2秒。 |
Units | Kg |
秤量 | 150 / 300 / 600kg |
船の重量(kg) | 11 |
船高(cm) | 26.5 |
船の長さ(cm) | 27 |
船幅(cm) | 72.5 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。