VESTIL FL-LK-5EG フロアロック、高さ 6 ~ 7 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロアロック |
アタッチメントタイプ | ボルトオン |
ベースプレートの長さ | 4 1 / 2 " |
ベースプレート幅 | 4" |
ボルト穴径(に。) | 0.375 " |
キャスターサイズ | 5" |
色 | シルバー |
拡張された高さ | 7 |
高さ | 6" |
長さ | 4" |
材料 | 鋼 |
取付ボルト径 | 3 / 8 " |
取り付け高さ | 7" |
装着タイプ | トッププレート |
ベースプレート取付穴数 | 4 |
プレート厚 | 1 / 4 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-fl-lk-5eg.pdf |
引き込まれた高さ | 6" |
タイプ | 足踏みペダル |
UPC | 691215129992 |
幅(Width) | 5.75 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | ベースプレートの長さ | ベースプレート幅 | 取付穴高さ | 取付穴幅 | 外側のボルト穴の間隔 | プレート厚 | キャスターサイズと合わせてご使用ください | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL-LK-LP | 耐久性の高い鋳鋼 | - | - | - | - | - | - | - | ¥25,716 | ||
FL-LK-10 | - | - | - | - | - | - | - | 8" | ¥24,319 | ||
FL-LK-4E | 鋼 | 4 9 / 16 " | 3 15 / 16 " | 3 / 4 " | 7 / 16 " | 3 "X 3 5 / 8" | 1 / 4 " | - | ¥8,543 | ||
FL-LK-5X | 鋼 | - | - | - | - | - | - | 5" | ¥15,992 | ||
FL-LK-6EH | 鋼 | 7 1 / 2 " | 5" | 1 1 / 8 " | 1 / 2 " | 4 "X 6 1 / 4" | 3 / 8 " | 6" | ¥9,965 | ||
FL-LK-6EL | 鋼 | 4 1 / 2 " | 4" | 15 / 16 " | 7 / 16 " | 3 "X 3 5 / 8" | 3 / 16 " | 6" | ¥9,724 | ||
FL-LK-6EM | 鋼 | - | - | 3 / 4 " | 7 / 16 " | 3 "X 3 5 / 8" | 1 / 4 " | 6" | ¥9,724 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。