KERN AND SOHN HFD 10T-3 クレーンバランス、3000、6000、12000Kg Max. 計量、1000g、2000g、5000g 最小表示
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
アイテム価格 | クレーンバランス |
電池 | 1V×12、23A型 |
バッテリーの充電時間 | 12の時間。 |
桁サイズ | 30 mm |
デジタル表示 | 1000/2000/5000g |
タイプを表示します。 | LCD |
入力電圧 | AC110~240V |
直線性 | +/-2、4、10Kg |
最大。 周囲湿度 | 95% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
最小周りの派遣社員。 | -10度C |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-hfd-10t-3.pdf |
読みやすさ | 1000、2000、5000g、1000/2000/5000g |
再現性 | 1、2、5kg |
整定時間 | 2秒。 |
Units | Kg |
秤量 | 3000 / 6000 / 12000kg |
船の重量(kg) | 22.7 |
船高(cm) | 27 |
船の長さ(cm) | 28 |
船幅(cm) | 72.5 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。