入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バランススケール |
ケース幅 | 340 mm |
桁サイズ | 25 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
ハウジングの寸法 | 340 X 320 X 110ミリメートル |
住宅の高さ | 110 mm |
ハウジングの長さ | 320 mm |
入力電圧 | 100から240Vへ |
直線性 | +/- 30g |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
最小周りの派遣社員。 | 5度C |
プラットフォームの深さ | 12.5 mm |
プラットフォーム高さ | 230 mm |
プラットフォームの幅 | 300 mm |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-fcd-30k-2.pdf |
読みやすさ | 1g |
長方形計量面サイズ | 230 x 300 mm |
再現性 | 10g |
整定時間 | 3秒。 |
個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 5g |
個数計算用の最小部品重量 (通常) | 50g |
Units | グラム、キロ |
秤量 | 30000g |
天びんの材質 | ステンレス鋼 |
計量プラットフォームの寸法 | 300 X 230 X 12.5ミリメートル |
計量面の深さ | 300 mm |
計量面幅 | 230 mm |
船の重量(kg) | 2.84 |
船高(cm) | 18.7 |
船の長さ(cm) | 40 |
船幅(cm) | 33.5 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。