定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KERN AND SOHN FCD 3K-3 ベンチ スケール、最大 3000g 計量、最小表示 0.1g | CJ7ADX

KERN AND SOHN FCD 3K-3 ベンチスケール、最大 3000g 計量、最小表示0.1g

在庫あり
アイテム: CJ7ADX モデル: FCD 3K-3

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥41,866 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemバランススケール
ケース幅340 mm
桁サイズ25 mm
タイプを表示します。LCD
周波数50 / 60ヘルツ
ハウジングの寸法340 X 320 X 110ミリメートル
住宅の高さ110 mm
ハウジングの長さ320 mm
入力電圧100から240Vへ
直線性+/- 3g
最大。 周囲湿度80%
最大周りの派遣社員。40度C
最小周りの派遣社員。5度C
プラットフォームの深さ25 mm
プラットフォーム高さ230 mm
プラットフォームの幅300 mm
電源電源アダプタ
製品データシートkern-and-sohn-fcd-3k-3.pdf
読みやすさ0.1g
長方形計量面サイズ230 x 300 mm
再現性2g
整定時間3秒。
個数計算用の最小部品重量 (実験室)500mg
個数計算用の最小部品重量 (通常)5g
Unitsグラム、キロ
秤量3000g
天びんの材質ステンレス鋼
計量プラットフォームの寸法300 X 230 X 12.5ミリメートル
計量面の深さ300 mm
計量面幅230 mm

発送情報:

船の重量(kg) 2.95
船高(cm)18.5
船の長さ(cm)40
船幅(cm)33.5
原産国CN

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル直線性プラットフォームの深さ読みやすさ個数計算用の最小部品重量 (実験室)個数計算用の最小部品重量 (通常)秤量価格
KERN AND SOHN FCD 10K-3 ベンチ スケール、最大 15Kg。 計量、最小表示 0.5g | CJ7ADV FCD10K-3±0.015kg12.5 mm0.5g2.5g25g15kg¥41,866
KERN AND SOHN FCD 30K-2 ベンチ スケール、最大 30000g。 計量、最小表示 1g | CJ7ADW FCD30K-2+/- 30g12.5 mm1g5g50g30000g¥41,866
KERN AND SOHN FCD 6K-3 ベンチ スケール、最大 6000g。 計量、最小表示 0.2g | CJ7ADY FCD6K-3+/- 4g12.5 mm0.2g1g10g6000g¥41,866

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KERN AND SOHN FCD 3K-3 ベンチスケール、最大 3000g 計量、最小表示0.1g
¥41,866 /単価