KERN AND SOHN DLB 160-3A 水分計、最大 160g 計量、最小表示0.001g
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
アイテム価格 | 水分計 |
ケース幅 | 215 mm |
桁サイズ | 11 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
ハウジングの寸法 | 215 X 345 X 235ミリメートル |
住宅の高さ | 235 mm |
ハウジングの長さ | 345 mm |
住宅資材 | プラスチック |
入力電圧 | AC220~240V |
直線性 | +/- 0.003g |
最大。 周囲湿度 | 75% |
最大周りの派遣社員。 | 35度C |
最小周りの派遣社員。 | 5度C |
最小重量 | 0.02g |
電源 | 内蔵電源 |
製品データシート | kern-and-sohn-dlb-160-3a.pdf |
読みやすさ | 0.001g |
再現性 | 0.001g |
整定時間 | 4秒。 |
Units | % rH、% 乾物、g、mg |
秤量 | 160g |
計量面直径 | 100 mm |
船の重量(kg) | 6.5 |
船高(cm) | 40 |
船の長さ(cm) | 45 |
船幅(cm) | 28 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 住宅資材 | 最大。 周囲湿度 | 最大周りの派遣社員。 | 整定時間 | Units | 計量面直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBS 60-3 | 鋳造アルミニウム | 85% | 40度C | 3秒。 | % ATRO、% 湿度、% 乾物、g | 95 mm | ¥361,462 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。