KERN AND SOHN DBS 60-3 水分計、最大 60g 計量、最小表示0.001g
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
アイテム価格 | 水分計 |
桁サイズ | 15 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 Hz |
住宅資材 | 鋳造アルミニウム |
入力電圧 | AC220~240V |
直線性 | +/- 0.003g |
最大。 周囲湿度 | 85% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
最小周りの派遣社員。 | 5度C |
電源 | 内蔵電源 |
製品データシート | kern-and-sohn-dbs-60-3.pdf |
読みやすさ | 0.001g |
再現性 | 0.001g |
整定時間 | 3秒。 |
Units | % ATRO、% 湿度、% 乾物、g |
秤量 | 60g |
天びんの材質 | ステンレス鋼 |
計量面直径 | 95 mm |
船の重量(kg) | 6.83 |
船高(cm) | 37.3 |
船の長さ(cm) | 47 |
船幅(cm) | 34.7 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 住宅資材 | 最大。 周囲湿度 | 最大周りの派遣社員。 | 整定時間 | Units | 計量面直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLB160-3A | プラスチック | 75% | 35度C | 4秒。 | % rH、% 乾物、g、mg | 100 mm | ¥326,411 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。