入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バネばかり |
ケース幅 | 370 mm |
ハウジングの寸法 | 370 X 32 X 32ミリメートル |
住宅の高さ | 32 mm |
ハウジングの長さ | 32 mm |
マックス 長さ | 370 mm |
測定能力 | 50N |
最小長さ | 370 mm |
製品データシート | kern-and-sohn-283-483.pdf |
読みやすさ | 0.5N |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 4 |
船の長さ(cm) | 4 |
船幅(cm) | 39.5 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ハウジングの寸法 | 住宅の高さ | ハウジングの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
283-152 | 225 X 12 X 12ミリメートル | 12 mm | 12 mm | ¥19,278 | ||
283-252 | 225 X 12 X 12ミリメートル | 12 mm | 12 mm | ¥21,420 | ||
283-302 | 225 X 12 X 12ミリメートル | 12 mm | 12 mm | ¥21,420 | ||
283-402 | 225 X 12 X 12ミリメートル | 12 mm | 12 mm | ¥21,420 | ||
283-422 | 225 X 12 X 12ミリメートル | 12 mm | 12 mm | ¥22,393 | ||
283-502 | 370 X 32 X 32ミリメートル | 32 mm | 32 mm | ¥41,866 | ||
283-602 | 375 X 32 X 32ミリメートル | 32 mm | 32 mm | ¥42,840 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。