定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KEO 55742-TiALN センターリーマー 3 フルート 60 度 1/4 ティアルン | AD3LBW 3ZYH3

KEO 55742-TiALN センターリーマ 3 フルート 60 度 1/4 Tialn

在庫あり
アイテム:AD3LBW モデル:55742-TiALN相互参照:3ZYH3

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,026 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemセンターリーマ
本体径1 / 4 "
終了チタン
開先角度60度
材料炭化物
フルートの数3
全体の長さ(Overall Length)1.5 "
シャンク径1 / 4 "
タイプシングルエンド

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)1.78
船の長さ(cm)6.86
船幅(cm)1.78
HSコード8207600061
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル本体径開先角度Itemフルートの数全体の長さ(Overall Length)シャンク径シャンクの長さ価格
KEO55720-TiALN皿穴1フルート90度1 / 8Tialn | AD3KZQ 3ZYA6 55720-ティアルン1 / 8 "90度皿穴11.25 "1 / 8 "-¥4,681
KEO55721-TiALN皿穴1フルート90度3 / 16Tialn | AD3KZR 3ZYA7 55721-ティアルン3 / 16 "90度皿穴11.375 "3 / 16 "-¥5,661
KEO55722-TiALN皿穴1フルート90度1 / 4Tialn | AD3KZT 3ZYA8 55722-ティアルン1 / 4 "90度皿穴11.5 "1 / 4 "-¥8,181
KEO55723-TiALN皿穴1フルート90度3 / 8Tialn | AD3KZU 3ZYA9 55723-ティアルン3 / 8 "90度皿穴11.75 "3 / 8 "7 / 8 "¥11,377
KEO55724-TiALN皿穴1フルート90度1 / 2Tialn | AD3KZV 3ZYC1 55724-ティアルン1 / 2 "90度皿穴12"1 / 2 "1"¥15,990
KEO55725-TiALN皿穴1フルート90度5 / 8Tialn | AD3KZW 3ZYC2 55725-ティアルン5 / 8 "90度皿穴12.25 "5 / 8 "1"¥23,290
KEO55726-TiALN皿穴1フルート90度3 / 4Tialn | AD3KZX 3ZYC3 55726-ティアルン3 / 4 "90度皿穴12.625 "3 / 4 "1.25 "¥29,537

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KEO 55742-TiALN センターリーマ 3 フルート 60 度 1/4 Tialn
¥8,026 /単価