定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KEO 55736-TiALN 皿穴 1 フルート 100 度 3/4 ティアルン | AD3LBF 3ZYF7

KEO 55736-TiALN 皿穴 1 フルート 100 度 3/4 Tialn

在庫あり
アイテム:AD3LBF モデル:55736-TiALN相互参照:3ZYF7

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥31,620 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item皿穴
本体径3 / 4 "
終了チタン
開先角度100度
材料炭化物
フルートの数1
全体の長さ(Overall Length)2.625 "
シャンク径3 / 4 "
シャンクの長さ1.25 "
タイプシングルエンド

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)1.59
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)1.59
HSコード8207904500
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル本体径終了全体の長さ(Overall Length)シャンク径シャンクの長さ価格
KEO55730皿穴1フルート100度1/8超硬| AD3LAA 3ZYC6 557301 / 8 "コーティングされていない1.25 "1 / 8 "-¥3,988
KEO55731皿穴1フルート100度3/16超硬| AD3LAB 3ZYC7 557313 / 16 "コーティングされていない1.375 "3 / 16 "-¥4,224
KEO55732皿穴1フルート100度1/4超硬| AD3LAD 3ZYC9 557321 / 4 "コーティングされていない1.5 "1 / 4 "-¥5,916
KEO55733皿穴1フルート100度3/8超硬| AD3LAF 3ZYD2 557333 / 8 "コーティングされていない1.75 "3 / 8 "7 / 8 "¥8,546
KEO55734皿穴1フルート100度1/2超硬| AD3LAH 3ZYD4 557341 / 2 "コーティングされていない2"1 / 2 "1"¥13,750
KEO55735皿穴1フルート100度5/8超硬| AD3LAK 3ZYD6 557355 / 8 "コーティングされていない2.25 "5 / 8 "1"¥18,417
KEO55736皿穴1フルート100度3/4超硬| AD3LAM 3ZYD8 557363 / 4 "コーティングされていない2.625 "3 / 4 "1.25 "¥26,475

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KEO 55736-TiALN 皿穴 1 フルート 100 度 3/4 Tialn
¥31,620 /単価