入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿穴 |
本体径 | 3 / 16 " |
終了 | 錫 |
開先角度 | 82度 |
材料 | コバルト |
フルートの数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.375 " |
シャンク径 | 3 / 16 " |
タイプ | シングルエンド |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 3.56 |
船幅(cm) | 0.51 |
HSコード | 8207904500 |
原産国 | US |
モデル | 本体径 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
55412-ティン | 1 / 8 " | 1.25 " | 1 / 8 " | - | ¥2,900 | |
55414-ティン | 1 / 4 " | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ¥3,417 | |
55415-ティン | 3 / 8 " | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ¥4,141 | |
55416-ティン | 1 / 2 " | 2" | 1 / 4 " | 1" | ¥5,399 | |
55417-ティン | 5 / 8 " | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ¥7,924 | |
55418-ティン | 3 / 4 " | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥10,076 | |
55419-ティン | 1" | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥18,799 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。