入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | センターリーマ |
本体径 | 1-1 / 2」 |
終了 | 明るい |
開先角度 | 60度 |
材料 | コバルト |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.25 " |
シャンク径 | 3 / 4 " |
シャンクの長さ | 1.25 " |
タイプ | シングルエンド |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 8.26 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8207600061 |
原産国 | US |
モデル | 本体径 | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55300 | 1 / 4 " | 明るい | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ¥3,164 | |
55301 | 3 / 8 " | 明るい | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ¥3,663 | |
55302 | 1 / 2 " | 明るい | 2" | 1 / 4 " | 1" | ¥4,288 | |
55303 | 5 / 8 " | 明るい | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ¥5,835 | |
55304 | 3 / 4 " | 明るい | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥8,304 | |
55305 | 1" | 明るい | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥13,869 | |
55306 | 1-1 / 4」 | 明るい | 3" | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥32,344 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。