アイテム価格 | ざぐり |
ボア径 | 1.562 " |
材料 | コバルト鋼 |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 7" |
パイロット径 | 1.016インチ |
パイロットの長さ | 1インチ |
スクリューサイズ | 1" |
ねじタイプ | ソケットヘッドキャップネジ |
シャンク径 | 1" |
形式 | 公称/ぴったりフィット |
タイプ | ビルトインパイロット |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。