入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿穴セット |
終了 | コーティングされていない |
材料 | コバルト鋼 |
フルートの数 | 0 |
個数 | 5 |
全体の長さ(Overall Length) | 1-5/8, 1-3/4, 1-3/4, 2-1/8, 2-5/8" |
シャンク径 | 1/4, 1/4, 5/16, 3/8, 3/8" |
シャンクの長さ | スタンダード |
含まれているサイズ | 5/16", 3/8", 1/2", 3/4, 1" |
タイプ | シングルフルート |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 14.61 |
船の長さ(cm) | 14.61 |
船幅(cm) | 5.72 |
HSコード | 8207600061 |
モデル | 終了 | 個数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53508 | コーティングされていない | 4 | 1-7/8, 1-7/8, 2, 2-1/2" | 1/4, 1/4, 5/16, 3/8" | 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" | ¥19,892 | |
53528 | コーティングされていない | 4 | 1-5/8, 1-3/4, 1-3/4, 2-1/8" | 1/4, 1/4, 5/16, 3/8" | 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" | ¥25,162 | |
53538 | コーティングされていない | 4 | 1-5/8, 1-3/4, 1-3/4, 2-1/8" | 1/4, 1/4, 5/16, 3/8" | 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" | ¥21,075 | |
53539-TIN | 錫 | 5 | 1-5/8, 1-3/4, 1-3/4, 2-1/8, 2-5/8" | 1/4, 1/4, 5/16, 3/8, 3/8" | 5/16", 3/8", 1/2", 3/4, 1" | ¥42,663 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。