定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KEO 51502 センターリーマー 3 フルート 120 度 1 1/2 Hss | AD7PNW 4FUP8

KEO 51502 センターリーマ 3 枚刃 120 度 1 1/2 Hss

在庫あり
アイテム:AD7PNW モデル:51502相互参照:4FUP8

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥37,489 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemセンターリーマ
本体径1-1 / 2」
終了コーティングされていない
開先角度120度
材料ハイスピードスチール
フルートの数3
全体の長さ(Overall Length)2.875 "
シャンク径3 / 4 "
シャンクの長さ1.25 "
タイプシングルエンド

発送情報:

船の重量(kg) 0.27
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)4.57
船幅(cm)4.06
HSコード8207600061
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル本体径終了全体の長さ(Overall Length)シャンク径シャンクの長さ価格
KEO 50142 センターリーマー 3 枚刃 120 度 1/4 Hss | AD7PNN 4FUP1 501421 / 4 "コーティングされていない1.5 "1 / 4 "-¥2,666
KEO 50382 センターリーマー 3 フルート 120 度 3/8 Hss | AD7PNP 4FUP2 503823 / 8 "コーティングされていない1.75 "1 / 4 "7 / 8 "¥3,004
KEO 50122 センターリーマー 3 枚刃 120 度 1/2 Hss | AD7PNQ 4FUP3 501221 / 2 "コーティングされていない2"1 / 4 "1"¥3,748
KEO 50582 センターリーマー 3 フルート 120 度 5/8 Hss | AD7PNR 4FUP4 505825 / 8 "コーティングされていない2.25 "3 / 8 "1"¥4,811
KEO 50342 センターリーマー 3 フルート 120 度 3/4 Hss | AD7PNT 4FUP5 503423 / 4 "コーティングされていない2.625 "1 / 2 "1.25 "¥7,052
KEO 51002 センター リーマー 3 フルート 120 度 1 インチ HSS | AD7PNU 4FUP6 510021"コーティングされていない2.75 "1 / 2 "1.25 "¥11,343
KEO 51252 センターリーマー 3 フルート 120 度 1 1/4 Hss | AD7PNV 4FUP7 512521-1 / 4」コーティングされていない2.75 "1 / 2 "1.25 "¥26,241

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KEO 51502 センターリーマ 3 枚刃 120 度 1 1/2 Hss
¥37,489 /単価