入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿穴 |
本体径 | 1" |
切削能力 | 1" |
終了 | 錫 |
開先角度 | 82度 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 3 |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.75 " |
シャンク径 | 1 / 2 " |
シャンクの長さ | 1.25 " |
タイプ | センターリーマ |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8207600061 |
プロダクト | モデル | 本体径 | 終了 | 開先角度 | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50141 | 1/4 | コーティングされていない | 110 | 皿穴 | 1.5 | 3-フルート | ¥2,635 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。