入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | センターリーマ |
本体径 | 5 / 8 " |
終了 | コーティングされていない |
開先角度 | 100度 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.25 " |
シャンク径 | 3 / 8 " |
シャンクの長さ | 1" |
タイプ | シングルエンド |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 8207600061 |
原産国 | US |
モデル | 本体径 | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50140 | 1 / 4 " | コーティングされていない | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ¥2,675 | |
50380 | 3 / 8 " | コーティングされていない | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ¥3,040 | |
50120 | 1 / 2 " | コーティングされていない | 2" | 1 / 4 " | 1" | ¥3,667 | |
50340 | 3 / 4 " | コーティングされていない | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥7,269 | |
51000 | 1" | コーティングされていない | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥11,851 | |
51250 | 1-1 / 4」 | コーティングされていない | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥26,330 | |
51500 | 1-1 / 2」 | コーティングされていない | 2.875 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ¥37,748 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。