定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KEO 50140-TiN センター リーマー 3 フルート 100 度 1/4 ハイス鋼 ブリキ | AD7PNC 4FUL9

KEO 50140-TiN センターリーマー 3 フルート 100 度 1/4 ハイス鋼錫

在庫あり
アイテム:AD7PNC モデル:50140-TiN相互参照:4FUL9

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,242 /単価
この商品は12個単位でのみ発送できます
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemセンターリーマ
本体径1 / 4 "
終了
開先角度100度
材料ハイスピードスチール
フルートの数3
全体の長さ(Overall Length)1.5 "
シャンク径1 / 4 "
タイプシングルエンド

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)0.64
船の長さ(cm)3.81
船幅(cm)0.64
HSコード8207600061
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル本体径終了全体の長さ(Overall Length)シャンク径シャンクの長さ価格
KEO 50140 センターリーマー 3枚刃 100度 1/4 Hss | AD7PMR 4FUJ8 501401 / 4 "コーティングされていない1.5 "1 / 4 "-¥2,675
KEO 50380 センターリーマー 3 枚刃 100 度 3/8 Hss | AD7PMT 4FUJ9 503803 / 8 "コーティングされていない1.75 "1 / 4 "7 / 8 "¥3,040
KEO 50120 センターリーマー 3枚刃 100度 1/2 Hss | AD7PMU 4FUL1 501201 / 2 "コーティングされていない2"1 / 4 "1"¥3,667
KEO 50580 センターリーマー 3 フルート 100 度 5/8 Hss | AD7PMV 4FUL2 505805 / 8 "コーティングされていない2.25 "3 / 8 "1"¥5,448
KEO 50340 センターリーマー 3 枚刃 100 度 3/4 Hss | AD7PMW 4FUL3 503403 / 4 "コーティングされていない2.625 "1 / 2 "1.25 "¥7,269
KEO 51000 センター リーマー 3 フルート 100 度 1 インチ HSS | AD7PMX 4FUL4 510001"コーティングされていない2.75 "1 / 2 "1.25 "¥11,851
KEO 51250 センターリーマー 3 フルート 100 度 1 1/4 Hss | AD7PMY 4FUL5 512501-1 / 4」コーティングされていない2.75 "1 / 2 "1.25 "¥26,330

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KEO 50140-TiN センターリーマー 3 フルート 100 度 1/4 ハイス鋼錫
¥3,242 /単価