入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルエンドドリル/皿穴 |
本体径 | 7 / 64 " |
皿穴スタイル | シンプルスタイル |
切断方向 | RH |
終了 | ゴールド/ブライト |
開先角度 | 60度 |
材料 | HSS-のTiN |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 5" |
ポイント径 | 1 / 4 " |
サイズ | #3x5 |
タイプ | #3x5 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | US |
モデル | ポイント径 | 本体径 | 切断方向 | サイズ | タイプ | 終了 | 開先角度 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21033 | 3 / 64 " | 1 / 8 " | 右手 | #1 | ロングシリーズ | 明るい | 82度 | HSS | ¥5,750 | |
21034 | 3 / 64 " | 1 / 8 " | 右手 | #1 | ロングシリーズ | 明るい | 90度 | HSS | ¥5,410 | |
21042 | 3 / 64 " | 1 / 8 " | 右手 | #1 | ロングシリーズ | 明るい | 60度 | コバルト | ¥11,538 | |
21043 | 3 / 64 " | 1 / 8 " | 右手 | #1 | ロングシリーズ | 明るい | 82度 | HSS | ¥6,179 | |
21044 | 3 / 64 " | 1 / 8 " | 右手 | #1 | ロングシリーズ | 明るい | 90度 | HSS | ¥6,128 | |
21052 | 3 / 64 " | 1 / 8 " | 右手 | #1 | ロングシリーズ | 明るい | 60度 | コバルト | ¥15,183 | |
21053 | 3 / 64 " | 1 / 8 " | 右手 | #1 | ロングシリーズ | 明るい | 82度 | HSS | ¥8,767 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。