入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シングルエンドドリル/皿穴 |
本体径 | 5 / 8 " |
皿穴スタイル | シンプルスタイル |
切断方向 | 右手 |
終了 | TiNコーティング |
開先角度 | 60度 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.75 " |
ポイント径 | 7 / 32 " |
サイズ | #17 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8207600061 |
モデル | 本体径 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイント径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11121-TIN | 1 / 8 " | 3 / 4 " | 3 / 64 " | #11 | ¥4,488 | |
11221-TIN | 3 / 16 " | 1.375 " | 1 / 16 " | #12 | ¥3,151 | |
11321-TIN | 1 / 4 " | 1.5 " | 3 / 32 " | #13 | ¥3,230 | |
11421-TIN | 5 / 16 " | 1.625 " | 7 / 64 " | #14 | ¥3,570 | |
11521-TIN | 7 / 16 " | 2.25 " | 5 / 32 " | #15 | ¥4,500 | |
11621-TIN | 1 / 2 " | 2.5 " | 3 / 16 " | #16 | ¥5,367 | |
11821-TIN | 3 / 4 " | 3" | 1 / 4 " | #18 | ¥9,843 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。