定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KEO 10421-TINドリル/皿穴60度#4/5インチ錫| AG16RFX 3UM33

KEO 10421-TIN ドリル/皿穴 60 度 #4 5/16 インチ ブリキ

在庫あり
アイテム:AG3RFX モデル:10421-TIN相互参照:33UM40

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,298 /単価
この商品は12個単位でのみ発送できます
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemシングルエンドドリル/皿穴
本体径5 / 16 "
皿穴スタイルシンプルスタイル
切断方向右手
終了TiNコーティング
開先角度60度
材料ハイスピードスチール
フルートの数2
全体の長さ(Overall Length)1.625 "
ポイント径1 / 8 "
サイズ#4

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)6.35
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)1.91
HSコード8207600061

商品の詳細:

  • フルートタイプ(スパイラル)

製品バリエーション

プロダクトモデル本体径全体の長さ(Overall Length)ポイント径サイズ価格
KEO 10121-TINドリル/皿穴プレーン60度#1スズ| AG3RLE 33UM21 10121-TIN1 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#1¥3,404
KEO 10221-TINドリル/皿穴60度#2/3インチ錫| AG16RLM 3UM33 10221-TIN3 / 16 "1.375 "5 / 64 "#2¥2,811
KEO 10321-TINドリル/皿穴60度#3/1インチ錫| AG4RLU 3UM33 10321-TIN1 / 4 "1.5 "7 / 64 "#3¥2,962
KEO 10521-TINドリル/皿穴60度#5 7 / 16in錫| AG3RMB 33UM46 10521-TIN7 / 16 "2.25 "3 / 16 "#5¥4,175
KEO 10621-TINドリル/皿穴60度#6/1インチ錫| AG2RMG 3UM33 10621-TIN1 / 2 "2.5 "7 / 32 "#6¥4,934
KEO 10721-TINドリル/皿穴60度#7 2-3 / 4インチL | AG3RMQ 33UM60 10721-TIN5 / 8 "2.75 "1 / 4 "#7¥7,097
KEO 10821-TINドリル/皿穴60度#8Rh錫| AG3RMZ 33UM68 10821-TIN3 / 4 "3"5 / 16 "#8¥9,082

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KEO 10421-TIN ドリル/皿穴 60 度 #4 5/16 インチ ブリキ
¥3,298 /単価