入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドエンド |
ボス径 | で3 / 4 |
ボスの厚さ | で7 / 16 |
長さ | 12 " |
材料 | 4140 |
シャンク径 | 3 / 8 " |
タイプ | ドロップフォージド、男性 |
船の重量(kg) | 0.18 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。