KDR-LINE REACTORS KDRULF32P 出力負荷リアクトル 575V 77A
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
アイテム価格 | 出力負荷リアクター |
深さ | 6" |
エンクロージャー | Open |
高さ | 7" |
入力電圧 | 575 |
最大HP | 75 |
最大出力アンペア | 77 |
相 | スリー |
幅(Width) | 9" |
船の重量(kg) | 12.29 |
船高(cm) | 23.18 |
船の長さ(cm) | 33.34 |
船幅(cm) | 33.34 |
HSコード | 8504508000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。