KDR-LINE REACTORS KDRULF31P 出力負荷リアクトル 575V 62A
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 出力負荷リアクター |
深さ | 6" |
エンクロージャー | Open |
高さ | 7" |
入力電圧 | 575 |
最大HP | 60 |
最大出力アンペア | 62 |
相 | スリー |
幅(Width) | 9" |
船の重量(kg) | 12.29 |
船高(cm) | 23.18 |
船の長さ(cm) | 33.34 |
船幅(cm) | 33.34 |
HSコード | 8504508000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。