KDR-LINE REACTORS KDRULD34P 出力負荷リアクトル 575V 41A
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
アイテム価格 | 出力負荷リアクター |
深さ | 4.25 " |
エンクロージャー | Open |
高さ | 5.75 " |
入力電圧 | 575 |
最大HP | 40 |
最大出力アンペア | 41 |
相 | スリー |
幅(Width) | 7.2 " |
船の重量(kg) | 5.87 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 27.31 |
船幅(cm) | 27.31 |
HSコード | 8504508000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。