入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気セーフティライト |
ボディカラー | アンバー |
ボディ材質 | プラスチック |
色 | アンバー |
現在の描画 | AC0.20A |
深さ | 4.75 |
直径 | 4 9 / 64 " |
XNUMX分あたりの点滅数 | 60 |
高さ | 9 |
水平軸の回転 | 固定の |
住宅資材 | ABS |
ランプ寿命 | 30,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
レンズ設計 | ドーム |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
取り付け | 磁気 |
最大動作温度。 | -20〜70度C |
電源 | (2)Dバッテリー(含まれていません) |
垂直軸の回転 | 固定の |
幅(Width) | 4.25 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 12.07 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 8530100000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。