K E SAFETY
フィルタ
安全性
照明
安全性 フィルタ
LEDロードフレア、セーフティライト
20つのLEDライトとポリカーボネートレンズを備えた耐久性のある安全ライトで、床に強力な青いスポットライト(最大XNUMXフィート)が表示されます。 近くの機器の交通について歩行者に警告するために広く使用されています
車両作業灯
IP69 定格の作業灯は、防水アセンブリ、ヒートシンクフレームワーク、および前後の傾き調整を可能にするブラケットを備えています。 2900 ~ 5100 VDC で 9 ~ 64 ルーメンの光を照射可能
KEセーフティについて
Railhead Corporation の一部門である Railhead Gear は、鉄道業界向けの機関車用 LED、LED 安全警告灯および装置の製造販売会社です。 その幅広い製品ラインには、機関車用 LED 電球、安全灯、青色灯、ヘッドランプ、懐中電灯、手袋、作業灯、バッテリーが含まれます。 このブランドのセーフティライトはIP67等級に準拠しており、LEDの長寿命を保証する耐衝撃性のヒートシンク設計を採用しています。 これらのライトは 1300 ~ 10 VDC で最大 65 ルーメンを放射でき、フォークリフトの前面または背面に設置して、フォークリフトがブラインド コーナーに進入したり、トレーラーから降りたりすることを歩行者に警告します。 Railhead Gear 作業灯は熱衝撃に強く、過酷な環境に耐えられる防水密閉アセンブリを備えています。 これらの頑丈なライトは、2900 ~ 5100 VDC で 9 ~ 64 ルーメンの照射能力を備えており、オフロード車だけでなく、農業、建設、廃棄物運搬、鉱山、鉄道、海洋活動での使用に適しています。
詳細はこちら
- シンクと噴水
- 研磨
- 殺虫剤と害虫駆除
- 直線運動
- マーキングツール
- ヒンジ
- 誘電体ユニオン
- フードホース
- 車両部品の保護
- ORPメーター
- QORPAK ガラスタイプ III - プラスチックコート安全コーティングボトル
- POLYSCIENCE 液体から空気へのクーラーポンプ
- TOUGH GUY 組積造ブラシホワイト
- PARLEC モジュラーシャンク
- K S PRECISION METALS 四角い銅管
- USA SEALING シリコンフランジガスケット、外径5-1/8インチ
- SUPER-STRUT M777シリーズCクランプ
- GENERAL PIPE CLEANERS ミニルーター XP シリーズ 排水管クリーナー
- VERMONT GAGE 標準ジョバードリルブランク、インチ分数サイズ
- NORTH BY HONEYWELL オイルグリップニトリルコーティング手袋