入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 個人用警告/セーフティライト |
ボディカラー | レッド |
ボディ材質 | プラスチック |
色 | レッド |
深さ | 3.5 |
直径 | 3" |
XNUMX分あたりの点滅数 | 120 |
高さ | 2 |
水平軸の回転 | 固定の |
住宅資材 | ABS |
ランプの種類 | LED製品 |
レンズ設計 | 三角形 |
水晶体物質 | アクリル |
取り付け | 磁気 |
電源 | (2)単三電池(含まれていません) |
評価 | IP65 |
垂直軸の回転 | 固定の |
幅(Width) | 3.25 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 8.26 |
HSコード | 8531200040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。