JUSTRITE 8930041 農薬安全キャビネット、30 ガロン、グリーン
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
アイテム価格 | 農薬安全キャビネット |
調節可能な棚 | 有り |
容量 | 30ガロン。 |
色 | グリーン |
ドアタイプ | マニュアル |
環境保護 | ネパ30 |
外装の深さ | 18 " |
外装の高さ | 44 " |
外幅 | 43 " |
終了 | パウダーコーティング |
深さの内側 | 14.6 " |
内側の高さ | 39.6 " |
内幅 | 39.5 " |
材料 | 鋼 |
素材の厚さ | 18ガリウム |
装着タイプ | スタンダード |
ドアの数 | 2 |
棚の数 | 1 |
パレット数量 | 2 |
製品データシート | justrite-893004.pdf |
船の重量(kg) | 86.72 |
プロダクト | モデル | サンプ容量 | 容量 | ドアタイプ | 深さの内側 | 内側の高さ | 内幅 | ドアの数 | 棚の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
891224 | 2.6ガロン。 | 12ガロン。 | 自己閉鎖 | 14.6 " | 30.5 " | 20 " | 1 | 1 | ¥329,506 | ||
894524 | 5.15ガロン。 | 45ガロン。 | 自己閉鎖 | 14.6 " | 60.5 " | 39.5 " | 2 | 2 | ¥529,188 | ||
896004 | 8.3ガロン。 | 60ガロン。 | マニュアル | 30.3 " | 60.5 " | 30.8 " | 2 | 2 | ¥574,432 | ||
896024 | - | 60ガロン。 | 自己閉鎖 | 30.3 " | 60.5 " | 30.8 " | 2 | 2 | ¥659,910 | ||
899004 | - | 90ガロン。 | マニュアル | 30.3 " | 60.5 " | 39.5 " | 2 | 2 | ¥567,490 | ||
899024 | - | 90ガロン。 | 自己閉鎖 | 30.3 " | 60.5 " | 39.5 " | 2 | 2 | ¥651,563 | ||
8912041 | - | 12ガロン。 | マニュアル | 14.6 " | 30.5 " | 20 " | 1 | 1 | ¥227,846 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。