SPEEDAIRE 複動エアシリンダ、ボア径 1-1/2 インチ
形式 | モデル | クッションタイプ | エンドキャップ素材 | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | ピストン材質 | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5TDY1 | - | アルミニウム | シルバーとブラック | 7.875 " | アルミニウム | 2.5 " | ¥39,051 | |
A | 5TDY3 | - | アルミニウム | シルバーとブラック | 9.88 " | アルミニウム | 4.5 " | ¥39,046 | |
A | 5TDY0 | - | アルミニウム | シルバーとブラック | 6.875 " | アルミニウム | 1.5 " | ¥39,046 | |
A | 5TDY2 | - | アルミニウム | シルバーとブラック | 8.875 " | アルミニウム | 3.5 " | ¥39,051 | |
A | 5TDY4 | - | アルミニウム | シルバーとブラック | 10.875 " | アルミニウム | 5.5 " | ¥38,328 | |
A | 5TDX9 | - | アルミニウム | シルバーとブラック | 5.875 " | アルミニウム | 1 / 2 " | ¥37,669 | |
A | 5UYT1 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 32.875 " | アルミニウム | 27.5 " | ¥97,699 | |
A | 5TEF4 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 21.875 " | アルミニウム | 16.5 " | ¥82,777 | |
A | 5TEG0 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 24.875 " | アルミニウム | 19.5 " | ¥82,777 | |
A | 5TEF6 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 22.875 " | アルミニウム | 17.5 " | ¥82,777 | |
A | 5TEF5 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 22.375 " | アルミニウム | 17 " | ¥75,327 | |
A | 5TEE0 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 14.375 " | アルミニウム | 9" | ¥59,612 | |
A | 5TEF3 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 21.375 " | アルミニウム | 16 " | ¥75,327 | |
A | 5TEF0 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 19.875 " | アルミニウム | 14.5 " | ¥72,774 | |
A | 5TEG2 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 25.88 " | アルミニウム | 20.5 " | ¥89,723 | |
A | 6X376 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 13.375 " | アルミニウム | 8" | ¥57,689 | |
A | 5UYU4 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 39.375 " | アルミニウム | 34 " | ¥94,358 | |
A | 5UYT6 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 35.375 " | アルミニウム | 30 " | ¥88,905 | |
A | 5TEG1 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 25.375 " | アルミニウム | 20 " | ¥81,648 | |
A | 5TEH0 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 29.88 " | アルミニウム | 24.5 " | ¥89,723 | |
A | 5TEG4 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 26.875 " | アルミニウム | 21.5 " | ¥89,723 | |
A | 5UYU6 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 40.375 " | アルミニウム | 35 " | ¥94,358 | |
A | 5TEG8 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 28.875 " | アルミニウム | 23.5 " | ¥89,723 | |
A | 5TEF7 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 23.38 " | アルミニウム | 18 " | ¥75,327 | |
A | 5TEF1 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 20.375 " | アルミニウム | 15 " | ¥75,327 | |
A | 5TEE2 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 15.875 " | アルミニウム | 10.5 " | ¥67,470 | |
A | 5TED8 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 12.875 " | アルミニウム | 7.5 " | ¥57,689 | |
A | 4MU27 | 調節可能 | 鋼 | ブラック | 15.375 " | 鋼 | 10 " | ¥105,931 | |
A | 5UYU2 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 38.375 " | アルミニウム | 33 " | ¥94,358 | |
A | 5TEG6 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 27.875 " | アルミニウム | 22.5 " | ¥89,723 | |
A | 5UYU0 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 37.375 " | アルミニウム | 32 " | ¥94,358 | |
A | 5UYT8 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 36.375 " | アルミニウム | 31 " | ¥94,358 | |
A | 5TEH4 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 31.875 " | アルミニウム | 26.5 " | ¥97,699 | |
A | 5TEH3 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 31.375 " | アルミニウム | 26 " | ¥88,905 | |
A | 5TEH1 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 30.375 " | アルミニウム | 25 " | ¥81,648 | |
A | 5TEH5 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 32.375 " | アルミニウム | 27 " | ¥88,905 | |
A | 5UYT5 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 34.875 " | アルミニウム | 29.5 " | ¥97,699 | |
A | 5TEG3 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 26.375 " | アルミニウム | 21 " | ¥81,648 | |
A | 5TEG5 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 27.375 " | アルミニウム | 22 " | ¥81,648 | |
A | 5TEE8 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 18.875 " | アルミニウム | 13.5 " | ¥74,143 | |
A | 5UYU3 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 38.875 " | アルミニウム | 33.5 " | ¥103,691 | |
A | 5UYU5 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 39.88 " | アルミニウム | 34.5 " | ¥103,691 | |
A | 5UYU8 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 41.375 " | アルミニウム | 36 " | ¥94,358 | |
A | 6X377 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 15.375 " | アルミニウム | 10 " | ¥65,290 | |
A | 4MU26 | 調節可能 | 鋼 | ブラック | 13.375 " | 鋼 | 8" | ¥102,779 | |
A | 5TED5 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 11.375 " | アルミニウム | 6" | ¥58,771 | |
A | 5TED7 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 12.375 " | アルミニウム | 7" | ¥58,771 | |
A | 5TEE1 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 14.875 " | アルミニウム | 9.5 " | ¥59,610 | |
A | 5UYT7 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 35.875 " | アルミニウム | 30.5 " | ¥97,699 | |
A | 5TEE5 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 17.375 " | アルミニウム | 12 " | ¥67,470 | |
A | 5TEE7 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 18.375 " | アルミニウム | 13 " | ¥67,470 | |
A | 5TEE3 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 16.375 " | アルミニウム | 11 " | ¥67,470 | |
A | 5TEG9 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 29.375 " | アルミニウム | 24 " | ¥81,648 | |
A | 5TED6 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 11.875 " | アルミニウム | 6.5 " | ¥58,771 | |
A | 5TEF9 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 24.375 " | アルミニウム | 19 " | ¥75,327 | |
A | 5TEE9 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 19.375 " | アルミニウム | 14 " | ¥67,470 | |
A | 5TED9 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 13.875 " | アルミニウム | 8.5 " | ¥58,771 | |
A | 5UYT2 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 33.375 " | アルミニウム | 28 " | ¥88,905 | |
A | 5TEH2 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 30.875 " | アルミニウム | 25.5 " | ¥89,723 | |
A | 5UYU7 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 40.875 " | アルミニウム | 35.5 " | ¥103,691 | |
A | 5UYU1 | 調節可能 | アルミニウム | シルバーとブラック | 37.875 " | アルミニウム | 32.5 " | ¥103,691 |
複動エアシリンダ、ボア径 1-1/2 インチ
SPEEDAIRE複動式エアシリンダーは、ピストンで物体を動かす力を与えるために使用されます。 圧縮空気を使用して力を加え、調整可能なクッションが力を弱めます。 これらのエアシリンダーはアルミニウム製で、交換可能なロッドグランドを使用して設計されているため、NFPAMS4のあらゆる交換可能な取り付け構成が可能です。 ヘッドに埋め込まれた4つのめねじスリーブナットとキャップの4つのタップ穴を使用して、簡単に取り付けることができます。 アルミニウムとスチールのピストン構造で利用可能な幅広いエアシリンダーから選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 感電防止ブランケット
- ネガティブエアマシンアクセサリ
- 石油計量
- 亜鉛メッキパイプ継手
- 乾式壁リフト
- ジェネレータ
- 緊急時への備え
- 付属品
- ロータリースイベルと伸縮継手
- 品揃え
- KIPP 5 / 16-18ネジサイズマッシュルームノブ
- HYDE 芝刈り機デッキスクレーパー
- FEDERAL PACIFIC UBIFシリーズミニチュアサーキットブレーカ
- SOLA/HEVI-DUTY DC電源50 / 60hz
- CH HANSON 商用ステンシル、1/8 インチ高耐久LDPE、カスタムワード
- HOFFMAN プロラインシリーズ パーシャルサブパネル
- TRICO ブリーザーチューブ
- REELCRAFT モーター駆動ホースリール
- VESTIL VHPTシリーズ セミライブスキッドレッグ
- BOSTON GEAR 800 シリーズ フランジ付きインライン ヘリカル ギヤ ドライブ