アイテム価格 | 腐食性安全キャビネット |
調節可能な棚 | いいえ |
容量 | 12ガロン。 |
色 | 青 |
ドアタイプ | マニュアル |
外装の深さ | 18 " |
外装の高さ | 18 " |
外幅 | 43 " |
終了 | パウダーコーティング |
深さの内側 | 14.6 " |
内側の高さ | 13 " |
内幅 | 39.5 " |
材料 | 鋼 |
素材の厚さ | 18ガリウム |
装着タイプ | 積み重ね可能な |
ドアの数 | 2 |
棚の数 | 0 |
パレット数量 | 2 |
製品データシート | justrite-891302.pdf |
船の重量(kg) | 58.95 |
船高(cm) | 58.42 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 114.3 |
HSコード | 94032080900 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。