JUSTRITE 891200 コンパクトセーフティキャビネット、1ドア、手動クローズ、容量45L、イエロー
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
アイテム価格 | 引火性液体安全キャビネット |
調節可能な棚 | 有り |
容量 | 12ガロン。 |
色 | イエロー |
ドアタイプ | マニュアル |
環境保護 | ネパ30 |
外装の深さ | 18 " |
外装の高さ | 35 " |
外幅 | 23.25 " |
終了 | パウダーコーティング |
深さの内側 | 14.6 " |
内側の高さ | 30.5 " |
内幅 | 20 " |
材料 | 鋼 |
素材の厚さ | 18ガリウム |
ドアの数 | 1 |
棚の数 | 1 |
パレット数量 | 2 |
製品データシート | justrite-891200.pdf |
安全キャビネットアプリケーション | 可燃性キャビネット |
安全キャビネットタイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 55.35 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 94032080900 |
原産国 | US |
A. この Justrite ミニ可燃性キャビネットには、鉛フリーのエポキシまたはポリエステルの粉体塗装仕上げが施されており、優れた耐薬品性を備えています。
A.バンジーコードは、綿またはナイロンのシースで覆われた弾性ストランドのコアで構成されています。
A. はい、この Justrite 891200 コンパクト安全キャビネットには、セキュリティを強化するためのキー ロックが含まれています。
A. 12 ガロン (45 リットル)。
A. コンパクト安全キャビネットが適切に機能することを確認するために、定期的に検査および保守することが重要です。 清掃は互換性のある洗剤を使用して行う必要があり、キャビネットの表面を損傷する可能性のある研磨材の使用は避けてください。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。