JUSTRITE 883620 可燃性安全キャビネット、23 ガロン、棚 1 枚、ドア 2 枚、36 インチ サイズ、イエロー | CD8CNP

JUSTRITE 883620 可燃性安全キャビネット、23 ガロン、棚 1 枚、ドア 2 枚、36 インチ サイズ、イエロー

在庫あり
アイテム: CD8CNP モデル:883620

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥546,472 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item引火性液体安全キャビネット
調節可能な棚はい
容量23ガロン。
イエロー
ドアタイプ自己閉鎖
外装の深さ21.625 "
外装の高さ35.75 "
外幅36 "
深さの内側18.33 "
内側の高さ26.5 "
内幅32.8 "
材料
素材の厚さ18ガリウム
調節可能な棚の数はい
ドアの数2
棚の数1
パレット数量1
製品データシートjustrite-883620.pdf

発送情報:

船の重量(kg) 75.15
船高(cm)101.6
船の長さ(cm)66.04
船幅(cm)99.06
原産国US

商品の詳細:

化学薬品の入ったボトルをドラフト内に保管購入に進む、安全上のリスクが生じます。 ジャストライト シュアグリップ? 自動閉ドア付き EX アンダーヒュームフード安全キャビネットは、大学、大学、製薬研究開発施設などの実験室環境で、溶剤や可燃性液体を安全に規格に準拠して保管および排気できるように設計されています。 黄色のキャビネットは 19 L (72 ガロン) の可燃性液体を保管でき、化学換気フード、ベンチ、カウンターの下に収まります。 高さ 4 インチ x 奥行き 3 インチ (高さ 102 mm x 奥行き 77 mm) のトーキックを備えた人間工学に基づいたデザインが特徴で、化学薬品を取り扱う作業者が適切な距離を維持しやすくなっています。 外形寸法は、高さ 35.75 インチ x 幅 30 インチ x 奥行き 21.625 インチ (高さ 908 mm x 幅 762 mm x 奥行き 549 mm) です。 35.75 インチ (908 mm) の高さには、設置および拡張された 5/8 インチ (15.9 mm) の脚レベラーが含まれます。 このモデルは、耐火性を確保するために 18 インチ (1 mm) の断熱空気層を備えた、厚さ 1.5 mm の頑丈な鋼鉄二重壁で作られています。 リベット留めではなく完全に溶接された構造により、ユニットの直角度が長持ちし、エアギャップが減少するため、火災時の保護が強化されます。 高性能の自動閉鎖ドアは 140 度まで開きます。 特許取得済みの隠された自動閉鎖機構により、棚スペースへの障害物なしのアクセスが可能になります。 連続ピアノヒンジにより、ドアが毎回スムーズに閉まります。 設計どおりに適切に使用購入に進む、火災が発生した場合、自動閉鎖ドアを備えた安全キャビネットは自動的に閉まります。 張力がかかっている自動閉鎖ドアは、可溶リンクを使用して開いた状態に保持されます。 火災が発生した場合、周囲温度が 165 F (74 C) に達購入に進むリンクが溶け、安全キャビネットの自動閉鎖ドアが自動的に閉まります。 セルフラッチ システムは、ドアの上部、下部、中央の位置にある 3 つのステンレス鋼の弾丸スラムと連動します。 交換用ヒュージブル リンクについては、モデル 29988 を注文してください。 セキュリティを強化するために、各キャビネットには革新的な U-Loc? が付属しています。 ハンドルを手動で回転させなくても、必須のラッチを係合させることができます。 キャビネットにはシリンダー ロックとキーのセットが含まれています。または、独自の南京錠を使用することもできます。 危険警告? 「可燃性 - 火を近づけないでください」と書かれた反射警告ラベルは、火災状況下や停電中に懐中電灯で照らされると非常に目立ちます。 このモデルには、特許取得済みの亜鉛メッキ鋼製 SpillSlope? が 1 つ搭載されています。 このシェルフは、流出物を背面と底部にある 2 インチ (51 mm) の漏れテスト済みサンプに導くように設計されており、EPA 要件を満たしています。 3 インチ (76 mm) の中心で調整可能なすべての SpillSlope シェルフは、安全許容荷重 28.1 ポンド (350 kg) の ANSI MH159 規格を満たしています。 溶接された棚ハンガーは棚と連動し、薄っぺらなブラケットを失うことなく最大限の安定性を提供します。 交換用シェルフにはモデル 29951 を使用します。 このキャビネットには、フレームアレスターを内蔵した後壁の通気孔と、化学ヒュームフードに直接電気的に接続するための接地コネクタも備えています。 耐久性のある鉛フリーエポキシ/ポリエステル粉体塗装仕上げにより、内側と外側に優れた耐薬品性を備え、腐食や湿気の影響を最小限に抑えます。 Justrite は、300 ~ 4 ガロン (115 ~ 15 L) の範囲の 435 以上の安全キャビネット モデルを提供し、さまざまな安全性、コンプライアンス、保管要件に対応します。 当社のヒュームフード下可燃性キャビネットの製品ラインには、24 インチ (610 mm) から 48 インチ (1219 mm) までの XNUMX つの幅があります。 片開きキャビネットは、簡単に操作できるように左ヒンジまたは右ヒンジのオプションで提供されます。 すべての Justrite キャビネットには 10 年間の保証が付いています。 このモデルは FM Approvals によってテストされ、承認されています。

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル容量ドアタイプ深さの内側内幅ドアの数価格
JUSTRITE 882410 可燃性安全キャビネット、15 ガロン、棚 1 枚、ドア 1 枚、手動開閉、イエロー | AA4ZZW 13M494 88241015ガロン。イエローマニュアル18.3 "20.8 "1¥462,017
JUSTRITE 882430 可燃性安全キャビネット、棚 1 枚、ドア 1 枚、セルフクローズ、15 ガロン、棚 1 枚、ドア 1 枚、イエロー | AA4ZXX 13M495 88243015ガロン。イエロー自己閉鎖18.3 "20.8 "1¥554,960
JUSTRITE 882400 可燃性安全キャビネット、15 ガロン、棚 1 枚、ドア 1 枚、24 インチ サイズ、イエロー | CD8CLZ 88240015ガロン。イエローマニュアル18.3 "20.8 "1¥405,650
JUSTRITE 882404 可燃性安全キャビネット、15 ガロン、棚 1 枚、ドア 1 枚、24 インチ サイズ、シルバー | CD8CMA 88240415ガロン。シルバーマニュアル18.3 "20.8 "1¥467,500
JUSTRITE 882407 可燃性安全キャビネット、15 ガロン、棚 1 枚、ドア 1 枚、24 インチ サイズ、ライトニュートラル | CD8CMB 88240715ガロン。オフホワイトマニュアル18.3 "20.8 "1¥462,400
JUSTRITE 882414 可燃性安全キャビネット、15 ガロン、棚 1 枚、ドア 1 枚、24 インチ サイズ、シルバー | CD8CMC 88241415ガロン。シルバーマニュアル18.3 "20.8 "1¥467,500
JUSTRITE 882417 可燃性安全キャビネット、15 ガロン、棚 1 枚、ドア 1 枚、24 インチ サイズ、ライトニュートラル | CD8CMD 88241715ガロン。オフホワイトマニュアル18.3 "20.8 "1¥462,400

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

JUSTRITE 883620 可燃性安全キャビネット、23 ガロン、棚 1 枚、ドア 2 枚、36 インチ サイズ、イエロー
¥546,472 /単価