WESTWARD 10D566 バークランプ ヘビーデューティ 12 インチ開口部
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
アイテム価格 | クイック調整鋼棒クランプ |
バーの素材 | 鋼 |
バーサイズ | 7/16x 5-1/2 In. |
バーの厚さ(インチ) | 7/16 |
バーの幅(インチ) | 5-1/2 |
型締面(インチ) | フェーズ1-5/8 |
ハンドルの長さ | 5.5 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
負荷容量 | 4500ポンド |
最大あごの開口部 | 12In |
公称型締圧力 | 4,500 |
公称レールサイズ(インチ) | 1-17/32 x 25/32 |
オープニング | 12In |
パッドタイプ | スムーズ |
スクリューサイズ | フェーズ27/32 " |
スピンドル径 | フェーズ27/32インチ |
スイベルパッド | フェーズ 1-5/8 x 5/8 インチ |
スイベルタイプ | 有り |
喉の深さ | 6.875 |
タイプ | ヘビーデューティ |
船の重量(kg) | 5.49 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 46.48 |
船幅(cm) | 25.91 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ハンドルの長さ | 負荷容量 | 最大あごの開口部 | パッドタイプ | スクリューサイズ | 喉の深さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D552 | 0" | 550ポンド | 8インチ | 無し | 0" | 4In | ラチェットタイプ | ¥9,804 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。