JUSTRITE 865428 危険物キャビネット、セルフクローズ、棚 3 枚、54 ガロン、サイズ 1651 x 591 x 864mm
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
アイテム価格 | キャビネット |
調節可能な棚 | 有り |
容量 | 54ガロン。 |
色 | 青 |
ドアタイプ | 自己閉鎖 |
環境保護 | ネパ1、ネパ30、ネパ400 |
外装の深さ | 34 " |
外装の高さ | 65 " |
外幅 | 23.25 " |
深さの内側 | 30.3 " |
内側の高さ | 60.5 " |
内幅 | 20 " |
材料 | 鋼 |
素材の厚さ | 18ガリウム |
ドアの数 | 1 |
棚の数 | 3 |
製品データシート | justrite-865428.pdf |
UPC | 697841154612 |
船の重量(kg) | 118.8 |
船高(cm) | 177.8 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9403200026 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 深さの内側 | 内側の高さ | 内幅 | アイテム価格 | ドアの数 | 棚の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
861528 | 15ガロン。 | 14.6 " | 39.6 " | 20 " | キャビネット | 1 | 1 | ¥383,473 | ||
862228 | 22ガロン。 | 14.6 " | 60.5 " | 20 " | キャビネット | 1 | 3 | ¥489,806 | ||
860428 | 4ガロン。 | 13.8 " | 18.5 " | 13.8 " | キャビネット | 1 | 1 | ¥165,580 | ||
861228 | 12ガロン。 | 14.6 " | 30.5 " | 20 " | キャビネット | 1 | 1 | ¥221,000 | ||
861328 | 12ガロン。 | 14.6 " | 13 " | 39.5 " | キャビネット | 2 | - | ¥243,838 | ||
861728 | 17ガロン。 | 14.6 " | 19.5 " | 39.5 " | キャビネット | 2 | 1 | ¥270,300 | ||
863028 | 30ガロン。 | 14.6 " | 39.6 " | 39.5 " | 腐食性安全キャビネット | 2 | 1 | ¥316,731 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。