JUSTRITE 861528 危険物キャビネット、1 ドア、セルフクローズ、15 ガロン、ロイヤル ブルー
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
アイテム価格 | キャビネット |
調節可能な棚 | 有り |
容量 | 15ガロン。 |
色 | 青 |
ドアタイプ | 自己閉鎖 |
環境保護 | ネパ1、ネパ30、ネパ400 |
外装の深さ | 18 " |
外装の高さ | 44 " |
外幅 | 23.25 " |
終了 | パウダーコーティング |
深さの内側 | 14.6 " |
内側の高さ | 39.6 " |
内幅 | 20 " |
材料 | 鋼 |
素材の厚さ | 18ガリウム |
装着タイプ | スタンダード |
ドアの数 | 1 |
棚の数 | 1 |
パレット数量 | 2 |
製品データシート | justrite-861528.pdf |
船の重量(kg) | 74.7 |
船高(cm) | 124.46 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 9403200026 |
プロダクト | モデル | 容量 | 深さの内側 | 内側の高さ | 内幅 | アイテム価格 | ドアの数 | 棚の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
862228 | 22ガロン。 | 14.6 " | 60.5 " | 20 " | キャビネット | 1 | 3 | ¥502,798 | ||
860428 | 4ガロン。 | 13.8 " | 18.5 " | 13.8 " | キャビネット | 1 | 1 | ¥293,288 | ||
861228 | 12ガロン。 | 14.6 " | 30.5 " | 20 " | キャビネット | 1 | 1 | ¥311,384 | ||
861328 | 12ガロン。 | 14.6 " | 13 " | 39.5 " | キャビネット | 2 | - | ¥338,104 | ||
861728 | 17ガロン。 | 14.6 " | 19.5 " | 39.5 " | キャビネット | 2 | 1 | ¥415,541 | ||
863028 | 30ガロン。 | 14.6 " | 39.6 " | 39.5 " | 腐食性安全キャビネット | 2 | 1 | ¥424,201 | ||
864528 | 45ガロン。 | 14.6 " | 60.5 " | 39.5 " | 腐食性安全キャビネット | 2 | 2 | ¥551,839 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。