これらのピギーバック キャビネットは、当社の標準的な 30 ガロンおよび 45 ガロン (114 および 170 L) の安全キャビネットの上に取り付けるように設計されており、貴重な床面積を占有せずに安全な保管スペースを作成します。キャビネットは、壁掛けユニットとして、またはカウンタートップ上で独立して使用することもできます。 Justrite Piggyback 危険物安全キャビネットは、可燃物用キャビネットと同じ品質の安全機能を備えています。すべてのモデルには二重壁構造、二重通気口、アース線接続、調節可能な棚、漏れ防止敷居、165 点自動ラッチ式ドア、および水平調整脚が付属しています。火災状態でヒュージブル リンクが 74 °F (1 °C) で溶けると、自動閉ドアが自動的に閉まり、ラッチがかかります。独自の隠された自動閉鎖機構により、障害物なしで内容物にアクセスできます。さらに、亜鉛メッキ鋼製の棚の上に置かれるポリエチレンのトレイと、強力な化学物質に耐えるために底部サンプ用の別個のポリエチレンのライナーが含まれています。ライナーを簡単に取り外して、水滴や漏れを素早く掃除できます。内側と外側のオールエポキシ焼き付けパウダーコート仕上げにより、耐薬品性が向上します。 Justrite 限定の各キャビネットには、「危険 - 火気厳禁」ラベルと、内容物を示すために選択してキャビネットに貼り付ける 400 枚のアプリケーション固有のラベルが付属しています。キャビネットは、NFPA XNUMX、NFPA XNUMX 危険物規定、および国際消防法に準拠しています。キャビネットはFM認定を受けており、XNUMX年間の保証が付いています。
特徴:
- 保管場所を拡張し、危険物を安全に分離する
- 完全な規制遵守を保証
- 自動閉ドア
- パウダーコート仕上げにより耐薬品性が向上
- NFPA 1、NFPA 400、および国際消防法に準拠
- FM承認済み