JUSTRITE 8645282 危険物キャビネット、棚 2 枚、45 ガロン、サイズ 1651 x 1092 x 457mm
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
アイテム価格 | 腐食性安全キャビネット |
調節可能な棚 | 有り |
容量 | 45ガロン。 |
色 | 青 |
ドアタイプ | 自己閉鎖 |
環境保護 | ネパ1、ネパ30、ネパ400 |
外装の深さ | 18 " |
外装の高さ | 65 " |
外幅 | 43 " |
終了 | パウダーコーティング |
深さの内側 | 14.6 " |
内側仕上げ | フレームコーティングされた熱可塑性プラスチック |
内側の高さ | 60.5 " |
内幅 | 39.5 " |
材料 | 鋼 |
素材の厚さ | 18ガリウム |
ドアの数 | 2 |
棚の数 | 2 |
パレット数量 | 2 |
製品データシート | justrite-8645282.pdf |
UPC | 697841154704 |
船の重量(kg) | 123.3 |
船高(cm) | 177.8 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 114.3 |
HSコード | 9403200026 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。