入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 半導体ヒューズ |
ボディ材質 | グラスファイバー |
ボディスタイル | 円筒形 |
CLASS | 高速 |
直径 | 13 / 30 " |
素子 | 単発講座 |
機能的に等しい | フェラズ/グールドA60Q |
ヒューズアンプ | 16 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 200VACで600kA、50VDCで700kA |
長さ | 1.5 " |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
速度 | 即効性の |
定格電圧 | 600VAC / 700VDC |
船高(cm) | 0.1 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 0.1 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 割り込み定格 | AC電圧定格 | ボディスタイル | 長さ | 製造元シリーズ | 速度 | CLASS | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWC-12A10F | 半導体ヒューズ | 200VACで600kA、50VDCで700kA | - | 円筒形 | 1.5 " | - | 即効性の | 高速 | ¥6,616 | ||
FWC-20A10F | 半導体ヒューズ | AC200Vで600kA、DC50Vで700kA | 600V AC | 円筒形 | 1 1 / 2 " | バスマン FWC、メルセン A60Q | 高速 | クラスAR | ¥6,598 | ||
FWC-25A10F | 半導体ヒューズ | 200VACで600kA、50VDCで700kA | - | 円筒形 | 1.5 " | - | 即効性の | 高速 | ¥6,616 | ||
FWC-10A10F | 半導体ヒューズ | 200VACで600kA、50VDCで700kA | - | 円筒形 | 1.5 " | - | 即効性の | 高速 | ¥6,163 | ||
FWC-6A10F | 半導体ヒューズ | 200VACで600kA、50VDCで700kA | - | 円筒形 | 1.5 " | - | 即効性の | 高速 | ¥6,616 | ||
FWC-8A10F | カートリッジヒューズ | 200kA | 600 VAC | カートリッジヒューズ | 38.1 mm | FWC_10F 600V | - | - | ¥5,879 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。