BALDOR MOTOR CDX2001 フラクショナル HP モーター、180V、1750 RPM、1 馬力、XPFC、182CZ フレーム
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
アイテム価格 | 危険場所モーター |
アーマチュア電流 | 5 |
電機子電圧 | 180 |
ベース(Base) | RG |
ブラシ | 2 / BP5125A01 |
CLASS | 株式 |
デューティ | 連絡先 |
エンクロージャー | XPFC |
フレーム | 182CZ |
HP | 1 |
絶縁 | A |
取り付け | F1 |
Number of Poles | 2 |
出力 | 1 |
リビジョン | AK |
RPM | 1750 |
温度コード | T3B |
タイプ | 3623D |
電圧 | 180 |
船の重量(kg) | 45.9 |
船高(cm) | 42.55 |
船の長さ(cm) | 69.69 |
船幅(cm) | 46.52 |
HSコード | 85015100 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。