アイテム価格 | 腐食性安全キャビネット |
調節可能な棚 | 有り |
容量 | 22ガロン。 |
色 | 青 |
ドアタイプ | 自己閉鎖 |
外装の深さ | 22 " |
外装の高さ | 35 " |
外幅 | 35 " |
終了 | パウダーコーティング |
深さの内側 | 18.8 " |
内側の高さ | 27.4 " |
内幅 | 31.8 " |
材料 | 鋼 |
素材の厚さ | 18ガリウム |
ドアの数 | 2 |
棚の数 | 1 |
パレット数量 | 2 |
製品データシート | justrite-862328.pdf |
トレイ素材 | ポリエチレン |
タイプ | カウンター下 |
UPC | 0697841164987 |
船の重量(kg) | 71.1 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 96.52 |
HSコード | 9403200026 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。