入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タイプII安全缶 |
容量 | 2ガロン。 |
色 | レッド |
環境保護 | ネパ30 |
充填穴のサイズ | 1.68 " |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 13.25 " |
ホースの長さ | 9" |
直径外のホース | 0.625 " |
材料 | 鋼 |
外径 | 9.5 " |
パレット数量 | 80 |
製品データシート | justrite-7220120.pdf |
のために使用される | 可燃物 |
船の重量(kg) | 3.28 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 73102990000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。