JUSTRITE 7250130 安全缶、可燃性用 1 インチ金属ホース、タイプ II、高さ 17-1/2 インチ、赤
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
アイテム価格 | タイプII安全缶 |
容量 | 5ガロン。 |
色 | レッド |
環境保護 | ネパ30 |
充填穴のサイズ | 1.68 " |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 17.5 " |
ホースの長さ | 9" |
直径外のホース | 1" |
材料 | 鋼 |
外径 | 11.75 " |
パレット数量 | 48 |
製品データシート | justrite-7250130.pdf |
UPC | 0697841140707 |
のために使用される | 可燃物 |
船の重量(kg) | 3.78 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 73102990000 |
原産国 | US |
A.いいえ、安全ハンドルは快適なグリップを提供し、切断を防ぎます。 それらは、液体または気体を注ぐための明確な通路を可能にするように設計されています。
A.
A. タイプ II 安全缶には 2 つの開口部があり、1 つは狙ったところに注ぐためのもので、もう XNUMX つは人間工学に基づいて設計されたリフトレバーで簡単に充填できます。 一方、タイプ I 安全缶には、注いで充填するための開口部が XNUMX つしかありません。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。